Tuyau flexible Mecaline 860530

TUBE BI-POLYMÈRE (BI-PO)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :860530
Rubix :C600-2214045
EAN :3660338153884
TUBE BI POLYMER 8X6 VERT UE100 METRES

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TUBE BI POLYMER 8X6 VERT UE100 METRES


Le tube MECALINE Bi-Polymère est très innovant combinant en un seul produit les meilleures propriétés du Polyuréthane et du Polyamide. Une recette exclusive de copolymères qui confère au tube une grande flexibilité et un comportement au pliage, une très bonne stabilité dimensionnelle, une bonne résistance à l'hydrolyse, une bonne résistance chimique, une excellente résistance à la température (de -40°C à +100°C).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur8 mm
Couleurvert
Matièrebi-po
Longueur du rouleau100 m
140,96 € HT
/ rouleau
169,15 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h