Références
Mecaline :846325
Rubix :C600-2167918
EAN :3660338081491


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | vert |
Documents
Détails articles : TUBE PA 6X4 VERT UE25 METRES
Tubes MECALINE en polyamide fabriqués à partir de polyamides à longue chaîne haute performance pour les applications industrielles et automobiles. Large compatibilité chimique. Résistant à de nombreux liquides agressifs. Excellence des qualités mécaniques.
Plage de température : de -60°C à +130°C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 4 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 6 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | pa |
| Longueur du rouleau | 25 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,72 € HT
/ rouleau
35,66 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours