Références
Alfaflex :TCAL2535050
Rubix :2969-2249071
EAN :3422567537404


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
Détails articles : TUYAU ALFALAV NBR ALIMENTAIRE BLEU D.25X35 - UE50 METRES
Tuyau : NBR blanc, lisse, de qualité alimentaire FDA BGA - Renforcement : Trame textile de haute ténacité - Revêtement : NBR/PVC, bleu résistant à l'abrasion et à l'ozone - Passage de produits ou liquides alimentaires homologués par le laboratoire IANESCO - Rapport d'essais N° RE-10/11358 du 05/08/2005
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 110 °C |
| Application | nettoyage et manutention dans l'industrie alimentaire ; passage de produits alimentaires non gras ; résistant aux détergents et au nettoyage à la vapeur (doit être nettoyé avant la première utilisation). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 1 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 11/8 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 35 mm |
| Epaisseur de la matière | 5 mm |
| Rayon de courbure | 110 mm |
| Matière | epdm (tube blanc de qualité alimentaire), renfort textile, revêtement epdm/pvc bleu |
| Pression de non éclatement | 30 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 222,00 € HT
/ 50 mètres
1 466,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours