Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 096201
Tubclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :096201
Rubix :0363-2085405
EAN :3291670962010

Documents
Détails articles : TUYAU SANS PRESSION TUBCLAIR AL PVC TRANSPARENT ABCD1 14X18 UE50
Tube polyvalent alimentaire monocouche en pvc souple transparent de classe a, 75 sha
Points forts
Conçu avec des matières de première qualité, le Tubclair AL est un tuyau souple très transparent, léger et apte aux contacts avec les denrées alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50% vol. Il a en outre une excellente longévité et bénéficie d’une protection anti-UV supérieure. Le Tubclair AL se décline en une gamme très complète de diamètres.
Applications
Passage de liquides divers sans pression : eau, certains acides et bases, liquides alimentaires tels que lait, jus de fruits, bière, vins…
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Transfert de poudres alimentaires.
Utilisation comme gaine de protection
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Application | transfert de liquides non sous pression et de produits alimentaires en poudre (eau, lait, jus de fruits, bière, vins, certains acides et bases) ; également comme gaine de protection. alcools jusqu'à 50 % v/v (utilisable jusqu'à 40 °c pour les alcools). convient au contact alimentaire (simulants ue 10/2011 a, b, c, d1). |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0,551 '' |
| Diamètre extérieur (pouce) | 0,709 '' |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 18 mm |
| Epaisseur de la matière | 2 mm |
| Matière | pvc (transparent de qualité alimentaire) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,50 € HT
/ 50 mètres
149,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours