Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 050400
Tuyau renforcé Tricoclair AL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :050400
Rubix :0363-2008894
EAN :3291670504005




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 22 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU BP22 TRICOCLAIR AL PVC TRANSP ABCD1 6X12 UE50
Tuyau renforcé polyvalent alimentaire et très performant. Conception tri-couches très résistante, en pvc souple transparent de classe a et sans phtalates, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Points forts
La formulation matière exclusive du Tricoclair AL lui confère souplesse, longévité, une protection anti-UV supérieure et une grande transparence. Il est apte aux contacts avec les produits alimentaires et les alcools titrant jusqu’à 50%. Le renforcement équilibré permet, quant à lui, une tenue en pression élevée associée à de faibles déformations. Il peut ainsi supporter des cycles longs et fréquents d’impulsions de pression.
Applications
Tuyau polyvalent adapté à de nombreux usages :
- Alimentation de machines et d’outillages en air comprimé
- Passage de gaz industriels
- Passage de produits alimentaires
- Transfert de certains produits chimiques
- Refoulement d’eau (traitement des eaux)
- Alimentation de machines et d’outillages en air comprimé
- Passage de gaz industriels
- Passage de produits alimentaires
- Transfert de certains produits chimiques
- Refoulement d’eau (traitement des eaux)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 22 bar |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 50 m |
| Diamètre extérieur | 12 mm |
| Epaisseur de la matière | 3 mm |
| Rayon de courbure | 18 mm |
| Matière | pvc souple transparent classe a sans phtalates et renforcé fibre polyester haute ténacité |
| Pression de non éclatement | 66 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 € HT
/ 50 mètres
75,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h