Tuyau pour produits alimentaires Tricoflex 148939
Spirabel Vendanges Sf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tricoflex :148939
Rubix :0363-2085482
EAN :3506111489392

Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 21 bar |
Documents
Détails articles : TUYAU SPIRABEL VENDANGES SF D.40 ROUGE UE25
Tuyau spiralé pour applications viticoles jusque 50% vol.jonc en pvc rigide antichoc et paroi en pvc souple transparent. intérieur et extérieur lisses. qualité alimentaire.
Points forts
Spécialement conçu pour la viticulture, excellent en tenue à la pression et en aspiration, le tuyau SPIRABEL VENDANGES SF fait preuve d'une souplesse exceptionnelle, même à basse température, grâce à sa paroi en PVC souple spécialement formulé.La surface intérieure lisse assure de faibles pertes de charge, évite les zones de rétention et facilite le rinçage. La paroi extérieure est également lisse afin de faciliter le serrage des colliers et de réduire les frottements au sol.
Applications
- Viticulture
- Transfert de liquides alimentaires
- Transfert de liquides alimentaires
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Pression maxi de service | 21 bar |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur de la matière | 4,3 mm |
| Rayon de courbure | 144 mm |
| Matière | pvc |
| Pression de non éclatement | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,25 € HT
/ 25 mètres
500,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours