Truelle Mob 6003220401, Manche: Bi-matière | Forme: Rond | Longueur: 220 mm
Truelle Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6003220401
Rubix :0146-5158777
EAN :3303806003044

Documents
Détails articles : TRUELLE BI-MATIERE RONDE 6002 22
Truelle ronde manche ergonomique bi-matière (élastomère=confort, polypropylène=résistance, repose-doigt=ergonomie), truelles résistantes aux intemperies, aux produits chimiques du batiment, lame acier, souple et indéformable.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 220 mm |
| Largeur | 12 cm |
| Manche | bi-matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,52 € HT
/ unité
22,22 € TTC
- Epuisé
