Truelle Mob 6021080101, Manche: Bois | Forme: Plat | Longueur: 180 mm
Truelle À Joint Plate
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6021080101
Rubix :0146-5023383
EAN :3303806021079

Documents
Détails articles : TRUELLE A JOINT 6021 08MM
Truelle à joint plate - forgée - excellence - acier - manche bois avec virole et soie traversante (résistance et flexibilité qui en font un produit haut de gamme).
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 180 mm |
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,24 € HT
/ unité
11,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
