Truelle Stanley STHT0-05899, Manche: Plastique | Forme: Rectangulaire | Longueur: 130 mm
Platoir de finition angles arrondis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STHT0-05899
Rubix :5511-5281402
EAN :3253560058999

Documents
Détails articles : PLATOIR DE FINITION 320X130MM ANGLES ARRONDIS (UC3/UU6)
Points forts
STHT0-05900 possède une lame légèrement incurvée qui permet à l'utilisateur de réaliser des articulations parfaites
Instrument solide et léger pour une utilisation facile et durable
Poignée en bi-matière pour le confort et la protection
Instrument solide et léger pour une utilisation facile et durable
Poignée en bi-matière pour le confort et la protection
Informations techniques
Attributs
| Forme | rectangulaire |
|---|---|
| Longueur | 130 mm |
| Largeur | 320 cm |
| Manche | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,82 € HT
/ unité
47,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours