Truelle Stanley STHT0-26089, Manche: Poignée bi-matière assurant confort et protection | Longueur: 152 mm
Spatule de platrier
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :STHT0-26089
Rubix :5511-5281408
EAN :3253560260897

Documents
Détails articles : SPATULE DE PLATRIER ASYMETRIQUE POUR ANGLES A 90DEG LAME INOX
Poignée en alliage de zinc lisse pour une durabilité supérieure, Lame effilée sur toute sa longueur pour une finition lisse et régulière, Lame en acier inoxydable antirouille, pour une durabilité supérieure, Poignée bi-matière assurant confort et protection, Trou au niveau de la poignée pour un stockage aisé
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 152 mm |
|---|---|
| Largeur | 8,7 cm |
| Manche | poignée bi-matière assurant confort et protection |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,18 € HT
/ unité
39,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours