Truelle Mob 6015140101, Manche: Bois | Longueur: 140 mm
Truelle Langue De Chat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6015140101
Rubix :0146-5023359
EAN :3303806015054

Documents
Détails articles : TRUELLE LANGUE DE CHAT 6015 14CM
Truelle langue de chat - acier - avec virole. Authentique
NF E 75506
NF E 75506
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 140 mm |
|---|---|
| Largeur | 4,5 cm |
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,43 € HT
/ unité
25,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
