Truelle Mob 6003200401, Manche: Bi-matière | Forme: Rond | Longueur: 200 mm
Truelle Ronde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6003200401
Rubix :0146-5064527
EAN :3303806003037

Documents
Détails articles : TRUELLE BI-MATIERE RONDE 6003 20
Truelle ronde manche ergonomique bi-matière (élastomère=confort, polypropylène=résistance, repose-doigt=ergonomie), truelles résistantes aux intemperies, aux produits chimiques du batiment, lame acier, souple et indéformable.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 11 cm |
| Manche | bi-matière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,15 € HT
/ unité
20,58 € TTC
- Epuisé
