Truelle Mob 6015120101, Manche: Bois | Longueur: 120 mm
Truelle Langue De Chat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mob :6015120101
Rubix :0146-5023358
EAN :3303806015023

Documents
Détails articles : TRUELLE LANGUE DE CHAT 6015 12CM
Truelle langue de chat - acier - avec virole. Authentique
NF E 75506
NF E 75506
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 120 mm |
|---|---|
| Largeur | 4 cm |
| Manche | bois |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,78 € HT
/ unité
12,94 € TTC
Dont TGAP : 0,04 € TTC
- Epuisé
