Références
Latty :00100029
Rubix :0409-4016243
EAN :3661880060200

Détails articles : TRESSE LATTYTEX 14 CARRE 16 - 10 METRES
Emballage tressé en fil de coton, imprégné d'un mélange contenant du sébum et du mica
Applications
Machines changeantes et tournantes, applications hydrauliques jusqu'à 60 ° C
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | coton |
| Largeur | 16 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,96 € HT
/ unité
200,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
