Références
Latty :00101582
Rubix :0409-4015863
EAN :3661880031491

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4308 CARRE 12 - 11 METRES
Tresse constituée de fils de soie 100% PTFE graphités à c'ur et lubrifiés silicone.
Points forts
Machines tournantes.
Applications
Toutes industries. Longeur 12 m, modèle carré 10.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | synthétique |
| Largeur | 12 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
876,45 € HT
/ unité
1 051,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
