Références
Latty :00100196
Rubix :0409-4015944
EAN :3661880030913

Détails articles : TRESSE LATTYFLON 4758 CARRE 6 - 20 METRES
Tresse composite avec angles 100% aramide imprégnée fil à fil de PTFE.
Applications
Produits pulvérulents, industries chimiques, agrochimiques, pétrochimiques, alimentaires, sucreries, cimenteries, exploitations minières. Pompes alternatives, rotatives, mélangeurs, malaxeurs, convoyeurs à poudre. Longeur 12 m, modèle carré 10.
Informations techniques
Attributs
| Forme | carré |
|---|---|
| Matière | aramide |
| Largeur | 6 mm |
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,94 € HT
/ unité
611,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
