brand logo

Des process plus efficace pour améliorer sa productivité

Rendre vos process plus efficaces ou réduire les étapes de production peut vous aider à augmenter considérablement votre productivité en métallurgie.

Choisir les bons abrasifs pour meuler, poncer, couper et finir peut aider à améliorer votre productivité et votre rendement. La technologie 3M du Grain céramique de Précision, profilé, orienté et calibré, élève la productivité à un niveau supérieur. Comparés aux meules traditionnelles à base d'oxyde d'aluminium, de zircon ou de grain céramique, les abrasifs 3M™ Cubitron™ II coupent plus vite et durent plus longtemps.

Quels disques utiliser pour être plus efficace dans son travail du métal ?

Il est donc particulièrement important de bien choisir ses produits pour améliorer son efficacité lorsqu'on travaille le métal.

DISQUE LAMEL. 3M967A D125 G 60 PLAT

Disque à lamelles 3M 65070

  • 3m :65070
  • rubix :0069-0477629
DISQUE A TRONC.SILVER PLAT T41 125MM X 1.6MM X 22.23MM 36

Disque à tronçonner 3M 51792

  • 3m :51792
  • rubix :0069-0612392
DISQUE SCDR D50 ROUGE MOYEN ROLOC SCOTCH-BRITE UE 200

Disque abrasif 3M Q09782

  • 3m :Q09782
  • rubix :0069-0142614
FEUILLE CFHP 158X224 A TRES FIN ROUGE SCOTCH BRITE UE 20

Feuille abrasive 3M Q07447

  • 3m :Q07447
  • rubix :0069-0143196

 

Les disques fibre 3M™ Cubitron™ II 982C haute performance, offrent jusqu'à deux fois plus de vitesse de coupe et de durée de vie que les disques céramique conventionnels, pour améliorer votre productivité. Les disques fibres 3M™ Cubitron™ II 982C relèvent le défi des abrasifs hautes performances, offrant une vitesse de coupe et une durée de vie doublant par rapport aux disques céramique conventionnels, pour améliorer votre productivité. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, telles que le meulage de soudure, le chanfreinage de bord de tôles, le biseautage, l'élimination des projections de soudure, etc. 3M™ fournit à Bombardier ses tout derniers disques à poncer et meules agglomérées 3M™ Cubitron™ II.