Transpalette manuel Fimm 857006838, Charge de travail sécurisée: 2000 kg | Hauteur: 1230 mm
Transpalette 2,5 tonnes, châssis 520 mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :857006838
Rubix :2413-7237253
EAN :3666025500535

Documents
Détails articles : TRANSPALETTE CU 2.5 T
Tablier et longerons renforcés. Composants de qualité : pompe hydraulique AC25. Timon recouvert d’un habillage PVC enveloppant. Levier 3 positions : levée, position neutre et descente. SAV : composants disponibles sur stock.
Informations techniques
Attributs
| Charge de travail sécurisée | 2000 kg |
|---|---|
| Hauteur | 1230 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 129,18 € HT
/ unité
1 355,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours
