Filtre à air comprimé SMC ZFA100-F01
Filtre d'aspiration sèrie ZFA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZFA100-F01
Rubix :0338-2052399
Fabricant :ZFA100-F01
EAN :3618036491739

Résumé technique
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
Documents
Détails articles : FILTRE D'ASPIRATION ZFA100-F01
La série ZF est une série de filtres d'aspiration de l'air évitant les problèmes dans les équipements du vide dus aux contaminants contenus dans l'air. Ils sont légers et compacts. Les cartouches du filtre ZF se remplacent facilement sans outil.
Filtre d'aspiration serie zfa
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/8 '' |
|---|---|
| Finesse du filtre | 30 µm |
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 50 l/min |
| Température mini | 5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,06 € HT
/ unité
80,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours