Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP
MSB6 Combinaison d'unités d'entretien
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP
Rubix :0326-2576396
Fabricant :542281
EAN :4052568180348

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP Comprenant distributeur manuel de mise en circuit, filtre-détendeur, électrodistributeur de mise en circuit, distributeur pneumatique de mise en pression progressive, module de dérivation avec manocontact sans affichage, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
807,17 € HT
/ unité
968,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours