Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC40A-F06DG-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques

Références

SMC :AC40A-F06DG-D
Rubix :0338-2519402
Fabricant :02430811
ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G3/4 SERIE ACA-D NO G T40 2 PCS

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT AIR G3/4 SERIE ACA-D NO G T40 2 PCS


Traitement d'air composé de 2 éléments disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Certains modèles disponibles avec purge automatique NF (C) ou NO (D). Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne standard : 0,05 à 0,85 MPa. Cuve polycarbonate + lubrificateur sans orifice de purge. Avec clapet de décharge. Sens du débit standard. Purge sans raccordement cannelé.

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)3/4 ''
Matièrepolycarbonate
Dimensions40
Température mini-5 °C
Température maxi60 °C
184,62 HT
/ unité
221,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours