Manodétendeur SMC AR20K-F01G-D

Traitement de l'air - FRL

Voir les informations techniques
Références
SMC :AR20K-F01G-D
Rubix :0338-2519445
Fabricant :02203949
REGULATEUR MODUALIRE G1/8 SERIE AR-D MANO G T20
Résumé technique
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : REGULATEUR MODUALIRE G1/8 SERIE AR-D MANO G T20


Régulateur modulaire disponibles dans les tailles 20, 30, 40, 50, 60. Raccordements disponibles en taille 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1. Conforme à la norme ISO 8573-1:2010. Sans fonction de débit inversé. Modèles disponibles avec manomètre carré encastré (E) ou avec un manomètre rond (G) avec indice de plage. Pression de consigne: 1 (0.02 à 0.2 Mpa configuration) ou 0.05 à 0.85 Mpa configuration. Jusqu'à 0.85 MPa de pression de réglage. Avec clapet de décharge. Sens du débit de gauche à droite. Plaque d'identification et manomètre en unités MPa. Débit maximum jusqu'à 5000 l/min (ANR, 0.7 MPa).

Applications

Toutes industries.

Informations techniques


Attributs
Pression mini de service0,5 bar
Pression maxi de service10 bar
Matièrealuminium moulé sous pression
Débit1200000 l/h
Type de réglagebouton de réglage vers le bas
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 HT
/ unité
55,07 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours