Penderie Caray 452W/BL/1BL+1CB, Type: Colonne 2 cas mela-l45xp50xh182 corps blc/portes
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :452W/BL/1BL+1CB
Rubix :8186-7311492
Détails articles : COLONNE 2 CAS MELA-L45XP50XH182 CORPS BLC/PORTES
Structure, portes et étagères en mélaminé d’épaisseur 18 mm
Serrure à clés 1 point
Ouverture des portes à 100°
4 patins avec vérins de réglage
Patères double tête en version 2 et 3 cases
Points forts
Jeu de 2 clés dont 1 pliable. À assembler, armoire livrée en plusieurs colis.
Informations techniques
Attributs
| Type | colonne 2 cas mela-l45xp50xh182 corps blc/portes |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
488,11 € HT
/ unité
585,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours

