Penderie Caray 52/1/GB/NEW, Type: Vestiaire ind.salis. 1 case 400x500x1800 gris/bleu
Toutes entreprises
Voir les informations techniquesRéférences
Caray :52/1/GB/NEW
Rubix :8186-7167222
Détails articles : VESTIAIRE IND.SALIS. 1 CASE 400X500X1800 GRIS/BLEU
VESTIAIRES CONFORMES À LA NORME NF D65-760
Construction monobloc en tôle d’acier
Fermeture 1 point par moraillon ou serrure à clés
1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail en version industrie salissante
Aérations en parties haute et basse de chaque porte
Peinture époxy durable et résistante aux chocs
Points forts
Corps et portes d’épaisseur 8/10e
Double renfort de porte vertical toute hauteur
Portes indégondables en position ouverte ou fermé
Porte-étiquette transparent auto-adhésif
1 tablette supérieure soudée
1 tringle en PVC munie de 2 crochets
Informations techniques
Attributs
| Type | vestiaire ind.salis. 1 case 400x500x1800 gris/bleu |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,30 € HT
/ unité
297,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours
