Références
Caray :LUNCH-H/70X70/BL
Rubix :8186-7311772
Détails articles : MANGE-DEBOUT L70XP70XH112CM PIED CENTRAL ALU PLAT 25MM BLC
Plateaux mélaminés d’épaisseur 25 mm, chants PVC 3 mm
Pied central carré en acier laqué alu (section 60 x 60 mm)
Base carrée en acier 425 x 425 mm
Points forts
Résistant aux chocs & rayures
Hydrofuge et imputrescible
Résistant à la chaleur & UV
Anti-feu M2
Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
HPL certifié EN 436 et EN 438
Solution durable éco-responsable
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
212,68 € HT
/ unité
255,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (36) jours


