Tours
Filtres
Catégories
tour à métaux (3)
pièces et accessoires pour tour (1)
Marque
promac
(2)
sam
(1)
sidamo
(1)
4 produit(s) avec 4 référence(s) :
Tour à métaux Promac GHB-1340A-FT, Tension: 400 V | Vitesse: 2000 rpm | Moteur: 1.5 kW
- promac :GHB-1340A-FT
- rubix :0079-7275513
- ean :7612375531169
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Longueur de rotation:476 mm
- Moteur:1,5 kW
- Vitesse:2000 rpm
9 408,44 € HT
/ unité
Pièces et accessoires pour tour SAM SUP-FI
- sam :SUP-FI
- rubix :0149-5543169
- ean :3272670836426
- Livraison estimée 5 -20 jours
- Type:socle acier pour outil fixe
262,95 € HT
/ unité
Tour à métaux Promac PBD-2555V, Tension: 230 V | Vitesse: 2500 rpm | Moteur: 1.1 kW
- promac :PBD-2555V
- rubix :0079-7158528
- ean :7612375519914
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Moteur:1,1 kW
- Vitesse:2500 rpm
- Tension:230 V
3 944,23 € HT
/ unité
Tour à métaux Sidamo 21300016, Tension: 400 V | Vitesse: 2000 rpm | Moteur: 2.2 kW
- sidamo :21300016
- rubix :0077-0002146
- ean :3343733000167
- Livraison habituellement sous (23) jours
- Moteur:2,2 kW
- Vitesse:2000 rpm
- Tension:400 V
14 367,25 € HT
/ unité