Tour à métaux Promac PBD-2555V, Tension: 230 V | Vitesse: 2500 rpm | Moteur: 1.1 kW
Tour à métaux d'atelier entre pointes
Voir les informations techniquesRéférences
Promac :PBD-2555V
Rubix :0079-7158528
EAN :7612375519914



Détails articles : TOUR A METAUX ATT. 2 COLIS
Le tour à métaux est équipé d’un variateur de vitesses électronique à deux plages, offrant une précision optimale avec une première phase de 50 à 1250 tr/min et une seconde de 100 à 2500 tr/min. Sa structure en fonte grise assure une excellente stabilité et un travail sans vibrations, même lors des opérations exigeantes. L’avance longitudinale automatique facilite les usinages réguliers et précis, tandis que l’éclairage de travail halogène garantit une visibilité optimale de la zone d’usinage. Livré complet avec son mandrin 3 mors et son socle, ce tour est prêt à l’emploi pour les professionnels à la recherche de performance et de fiabilité. Garantie 2 ans.
Diamètre tournage du banc : 250 mm
Diamètre tournage du chariot : 140 mm
Informations techniques
Attributs
| Moteur | 1,1 kW |
|---|---|
| Vitesse | 2500 rpm |
| Tension | 230 V |
| Poids | 178 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 944,23 € HT
/ unité
4 733,08 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
