Tour à métaux Promac GHB-1340A-FT, Tension: 400 V | Vitesse: 2000 rpm | Moteur: 1.5 kW
GHB-1340A-FT TOUR À MÉTAUX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Promac :GHB-1340A-FT
Rubix :0079-7275513
EAN :7612375531169


Résumé technique
| Longueur de rotation | 476 mm |
|---|---|
| Moteur | 1,5 kW |
| Vitesse | 2000 rpm |
Documents
Détails articles : TOUR A METAUX 400V (1015MM)
- Boite mécanique 8 vitesses de 70 à 2000 tours par minute.
- Tournage au dessus du pont de 476 mm.
- Équipé d’un panneau numérique pour les axes X, Y et Z.
- Avance longitudinale automatique.
- Éclairage de travail halogène.
- Système de lubrification intégré.
- Livrée avec son mandrin 3 mors et son socle.
- Tournage au dessus du pont de 476 mm.
- Équipé d’un panneau numérique pour les axes X, Y et Z.
- Avance longitudinale automatique.
- Éclairage de travail halogène.
- Système de lubrification intégré.
- Livrée avec son mandrin 3 mors et son socle.
Informations techniques
Attributs
| Longueur de rotation | 476 mm |
|---|---|
| Moteur | 1,5 kW |
| Vitesse | 2000 rpm |
| Tension | 400 V |
| Poids | 650 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9 408,44 € HT
/ unité
11 290,13 € TTC
Dont DEEE : 2,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours