Tournevis isolé Wera 05006465001, Longueur de la lame: 80 mm | Empreinte: Pozidriv | Taille empreinte: #1
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05006465001
Rubix :4727-5542020
Fabricant :05006465001
EAN :4013288160263
Documents
Détails articles : 165 IS PZ/S TOURNEVIS VDE ISOLE POUR VIS PLUSMINUS (POZIDRIV/A
165 iS PZ/S Tournevis VDE isolé pour vis PlusMinus (Pozidriv/à fente), avec lame à diamètre réduit, # 1 x 80 mm
Points forts
Tournevis VDE Wera avec manche Kraftform Plus multicomposant pour un travail rapide et en douceur : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Profil combiné fente et Pozidriv, notamment pour les borniers, boîtes à fusibles, commutateurs, relais. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Taille empreinte | #1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,34 € HT
/ unité
62,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours








