Tournevis EGA Master 38196, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 130 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38196
Rubix :1304-5499445
Fabricant :38196
EAN :8412783381962


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 mm |
| Longueur | 130 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS AVEC DOUILLE HEX. 10 MM INOX
TOURNEVIS AVEC DOUILLE HEX. 10 MM INOX SS420
Tournevis à douille hexagonale EGA Master 10 mm en inox SS 420. Longueur indiquée 130 mm, pour les vis hexagonales et les environnements exigeants. ([tejaradirect.com](https://www.tejaradirect.com/atcb2c/en/SAR/Mro/Hand-Tools/HEXAGONAL-SOCKET-SCREWDRIVER-10-MM-INOX---EGA-Master/p/EGA-38196))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 10 mm |
| Longueur | 130 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,90 € HT
/ unité
139,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours