Tournevis EGA Master 38160, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 120 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38160
Rubix :1304-5499473
Fabricant :38160
EAN :8412783381603


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PHILLIPS PH-2 X 100 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS PHILLIPS PH-2 X 100 MM MANCHEINOX SS420
Tournevis Phillips inox PH2 en acier inoxydable 420. Conçu pour les environnements sensibles, corrosifs et à haute exigence de propreté. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-INOX-SCREWDRIVERS-SS-420-38150-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph2 |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 120 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,70 € HT
/ unité
54,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours