Tournevis EGA Master 38158, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 75 mm | Longueur de la lame: 60 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38158
Rubix :1304-5503948
Fabricant :38158
EAN :8412783381580


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph0 |
| Longueur de la lame | 60 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PHILLIPS PH-0 X 60 MM MANCHE INOXYDABLE
TOURNEVIS PHILLIPS PH-0 X 60 MM MANCHE INOX SS420
Tournevis PH0 en inox 420 pour vis Phillips. Conçu pour limiter la contamination et l’oxydation dans les environnements sensibles. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/products/img/pdf/EGA-Master-Safety-tools-INOX-SCREWDRIVERS-SS-420-38150-F.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph0 |
| Longueur de la lame | 60 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,17 € HT
/ unité
39,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours