Tournevis EGA Master 39001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 110 mm | Longueur de la lame: 100 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :39001
Rubix :1304-5498688
Fabricant :39001
EAN :8412783390018


Résumé technique
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 7 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS AVEC DOUILLE HEX. 7 MM INOX
TOURNEVIS AVEC DOUILLE HEX. 7 MM INOX SS420
Tournevis à douille hexagonale en inox 420 EGA Master, empreinte 7 mm. Lame 100 mm, longueur totale 110 mm.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 7 mm |
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Longueur | 110 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,57 € HT
/ unité
119,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours