Tournevis EGA Master 38018, Empreinte: Plat
Tournevis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38018
Rubix :1304-5504044
Fabricant :38018
EAN :8412783380187

Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN 4 X 100 MM INOX
TOURNEVIS ÉLECTRICIEN 4 x 100 MM INOX SS420
Tournevis d’électricien EGA Master en acier inoxydable 420, empreinte plate 4 mm et lame 100 mm.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 4 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,14 € HT
/ unité
21,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
