Tournevis Stahlwille 48560010, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 175 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis
Voir les informations techniquesRéférences
Stahlwille :48560010
Rubix :K642-5272513
EAN :4018754123223




Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t10 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Détails articles : TOURNEVIS TORX 3K T.10 4856 DRALL A TETE PERCEE
Points forts
-Avec pointe creuse
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | t10 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 175 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,20 € HT
/ unité
27,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours