Tournevis SAM TA-0P75, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 147.8 mm | Longueur de la lame: 75 mm
TOURNEVIS TA-0P75
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :TA-0P75
Rubix :0149-5039236
EAN :3272670449145


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | n°0 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS TA-0P75
Tournevis Phillips SAM TA-0P75 à lame chromée de 75 mm. Empreinte N°0 (PH0) avec repérage rapide sur le manche.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | n°0 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 147,8 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € HT
/ unité
5,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours