Tournevis isolé Knipex 98 20 55 SL, Longueur de la lame: 125 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 1x5,5 mm

Tournevis Slim plat - 5,5mm - Isolé 10V - Longueur lame 125mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :98 20 55 SL
Rubix :7510-5314383
EAN :4003773079736
TOURNEVIS SLIM VIS A FENTE 5,5MM 1000V

Résumé technique

Empreinteplat
Longueur de la lame125 mm
Taille empreinte1x5,5 mm

Documents

Détails articles : TOURNEVIS SLIM VIS A FENTE 5,5MM 1000V


Tournevis slim plat - 5,5mm - Isolé 10V - Longueur lame 125mm - Poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à l’outil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène
Diamètre d’isolement de la lame réduit pour éléments vissés et encastrés. Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium et au molybdène

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Longueur de la lame125 mm
Taille empreinte1x5,5 mm
271,32 HT
/ 12 unités
325,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.