Tournevis isolé Facom AT5.5X200VE, Longueur de la lame: 200 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 5,5

Tournevis plats isolés 1000 V FACOM

Voir les informations techniques

Références

Facom :AT5.5X200VE
Rubix :0139-5344281
EAN :3662424095399
TOURNEVIS PROTWIST PLAT 5.5X200 ISOLE 1000V

Résumé technique

Empreinteplat
Longueur de la lame200 mm
Taille empreinte5,5

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PLAT 5.5X200 ISOLE 1000V


Le tournevis isolé Protwist® AT.VE de Facom est spécialement conçu pour garantir une sécurité maximale lors des interventions sur installations électriques jusqu'à 1000 volts. Pensé pour les vis à fente, ce tournevis combine robustesse, confort et précision.

Caractéristiques :
Le tournevis AT.VE dispose d'une lame ronde gainée pour une isolation parfaite, assurant une intervention en toute sécurité sur les installations électriques. Son manche ergonomique bi-matière est résistant aux chocs, à l'abrasion et aux produits chimiques. Le nouveau design du manche "puissance" associé au revêtement Soft Grip optimise le confort de l'utilisateur et améliore le transfert de couple. Disponible en lame fraisée ou en congé selon les dimensions, il garantit une excellente adaptation aux vis à fente.

Spécifications :
• Type de tournevis : isolé 1000 volts pour vis à fente
• Manche : bi-matière ergonomique avec grip antiglisse
• Résistance : chocs, abrasion, produits chimiques
• Matériau de la lame : bi-métal
• Matière des tiges : acier
• Diamètre de dénudage de câble : 18 mm

Normes :
• ISO 2380-1 & ISO 2380-2 : exigences dimensionnelles et de performance pour les tournevis à fente
• IEC 60900 / NF EN 60900 : normes de sécurité pour outils isolés utilisés sous tension jusqu’à 1000 volts
• NF ISO 2380-2 : indique les spécifications générales, la longueur des lames et le marquage des tournevis à main pour vis à tête fendue telles que spécifiées dans l'ISO 4759-1.
• Certifié par le Label Origine France Garantie, preuve d’une fabrication nationale conforme à des standards exigeants de traçabilité.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels sur leurs chantiers, dans les ateliers, les garages, les usines et même dans les véhicules, traversant les générations. Son histoire est étroitement liée aux grandes évolutions industrielles du XXe siècle, soutenant des secteurs clés comme l’automobile, le ferroviaire, l’aéronautique, la plongée sous-marine, la conquête spatiale, le médical, les hautes technologies, les sports extrêmes et les grands travaux. De sa première clé à molette à son vaste catalogue d’outils innovants, Facom s’est imposée comme la marque de référence en outillage à main en Europe. Fidèle à sa mission d’origine, l’entreprise œuvre chaque jour à optimiser la performance des professionnels et la qualité de leur travail. La certification "Origine France Garantie" atteste de son engagement pour une fabrication française, gage d’un savoir-faire reconnu et d’une qualité irréprochable.

Points forts

• Isolation jusqu’à 1000 volts pour une sécurité maximale
• Manche ergonomique "puissance" pour plus de confort et de contrôle
• Grip antiglisse pour une prise en main sûre
• Lame bi-métal pour une meilleure durabilité
• Résistance aux produits chimiques, aux chocs et à l’abrasion
• Compatible avec le dénudage des câbles jusqu'à 18 mm
• Idéal pour les vis à fente grâce à la précision de ses embouts

Applications

Ce tournevis est conçu pour les professionnels de l’électricité, les techniciens de maintenance industrielle et tous les intervenants sur circuits électriques sous tension. Il est parfaitement adapté aux installations de tableaux électriques, aux travaux de raccordement, aux tests de tension ou aux interventions préventives et curatives. Que ce soit en atelier ou sur chantier, il répond aux exigences de sécurité et de performance les plus élevées.

Informations techniques


Attributs
Empreinteplat
Longueur de la lame200 mm
Taille empreinte5,5
11,64 € HT
/ unité
13,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.