Tournevis isolé Knipex 98 24 02 SL, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH2
Tournevis Slim cruciforme Phillips® - PH1 - Isolé 10V - Longueur lame 80mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :98 24 02 SL
Rubix :7510-5314386
EAN :4003773079767
Documents
Détails articles : TOURNEVIS SLIM VIS CRUCIFORME PH2 1000V
Le tournevis Slim Knipex pour vis à tête cruciforme Phillips® est conçu pour les opérations de vissage en environnement électrique, y compris dans les zones à accessibilité réduite. Sa conception Slim associe une lame isolée à diamètre réduit et une poignée isolante certifiée VDE, permettant des interventions en toute sécurité jusqu’à 1000 V. Le manche ergonomique bi-matière favorise un travail précis et maîtrisé.
Caractéristiques :
Ce tournevis Slim Knipex est destiné au vissage et au dévissage de vis Phillips® encastrées ou situées dans des logements étroits. Le diamètre d’isolement réduit de la lame facilite l’accès aux éléments vissés tout en conservant une isolation conforme aux exigences VDE. La pointe brunie améliore l’adhérence dans l’empreinte de la vis et limite le risque de ripage lors du serrage ou du desserrage. La poignée isolante bi-matière est conçue pour transmettre efficacement l’effort tout en limitant la fatigue lors des utilisations répétées. Sa forme empêche le tournevis de rouler lorsqu’il est posé sur un plan de travail, contribuant à la sécurité et à l’organisation du poste.
Spécifications :
• Type d’empreinte : Phillips®
• Pointe : brunie
• Poignée : isolante bi-matière
• Certifiée VDE jusqu'à 1000V
• Conception : Slim, diamètre d’isolement réduit
Reférence 98 24 01 SL
• Taille de l'empreinte : PH1
• Longueur de la lame : 80 mm
• Longueur de la lame non isolée : 15 mm
• Longueur de la poignée : 107 mm
• Dimensions : 187 x 30 x 30 mm
• Poids : 58 g
Référence 98 24 02 SL
• Taille de l’empreinte : PH2
• Longueur de lame : 100 mm
• Longueur de lame non isolée : 15 mm
• Longueur de poignée : 107 mm
• Dimensions totales : 207 x 30 x 30 mm
• Poids : 64 g
Normes :
• IEC 60900 : outil isolé conforme aux exigences de sécurité applicables aux travaux électriques sous tension jusqu’à 1000 V
• Certification VDE : essais et validation indépendants garantissant l’aptitude du tournevis aux interventions électriques
• REACH : conformité au règlement européen relatif aux substances chimiques, sans substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Caractéristiques :
Ce tournevis Slim Knipex est destiné au vissage et au dévissage de vis Phillips® encastrées ou situées dans des logements étroits. Le diamètre d’isolement réduit de la lame facilite l’accès aux éléments vissés tout en conservant une isolation conforme aux exigences VDE. La pointe brunie améliore l’adhérence dans l’empreinte de la vis et limite le risque de ripage lors du serrage ou du desserrage. La poignée isolante bi-matière est conçue pour transmettre efficacement l’effort tout en limitant la fatigue lors des utilisations répétées. Sa forme empêche le tournevis de rouler lorsqu’il est posé sur un plan de travail, contribuant à la sécurité et à l’organisation du poste.
Spécifications :
• Type d’empreinte : Phillips®
• Pointe : brunie
• Poignée : isolante bi-matière
• Certifiée VDE jusqu'à 1000V
• Conception : Slim, diamètre d’isolement réduit
Reférence 98 24 01 SL
• Taille de l'empreinte : PH1
• Longueur de la lame : 80 mm
• Longueur de la lame non isolée : 15 mm
• Longueur de la poignée : 107 mm
• Dimensions : 187 x 30 x 30 mm
• Poids : 58 g
Référence 98 24 02 SL
• Taille de l’empreinte : PH2
• Longueur de lame : 100 mm
• Longueur de lame non isolée : 15 mm
• Longueur de poignée : 107 mm
• Dimensions totales : 207 x 30 x 30 mm
• Poids : 64 g
Normes :
• IEC 60900 : outil isolé conforme aux exigences de sécurité applicables aux travaux électriques sous tension jusqu’à 1000 V
• Certification VDE : essais et validation indépendants garantissant l’aptitude du tournevis aux interventions électriques
• REACH : conformité au règlement européen relatif aux substances chimiques, sans substances extrêmement préoccupantes (SVHC)
Reduced blade isolation diameter for recessed spring and screw elements. Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel
Points forts
• Accès facilité aux vis encastrées grâce au diamètre d’isolement réduit de la lame
• Sécurité renforcée lors des travaux électriques avec une isolation certifiée VDE jusqu’à 1000 V
• Meilleure maîtrise du vissage grâce à la pointe brunie limitant le ripage
• Confort d’utilisation amélioré par la poignée ergonomique bi-matière
• Stabilité accrue sur le poste de travail grâce à une forme de manche anti-roulement
• Sécurité renforcée lors des travaux électriques avec une isolation certifiée VDE jusqu’à 1000 V
• Meilleure maîtrise du vissage grâce à la pointe brunie limitant le ripage
• Confort d’utilisation amélioré par la poignée ergonomique bi-matière
• Stabilité accrue sur le poste de travail grâce à une forme de manche anti-roulement
Applications
Ce tournevis Slim pour vis à tête cruciforme est utilisé lors des opérations de montage, de maintenance et de dépannage sur des installations électriques. Il convient aux interventions sur des armoires électriques, tableaux de distribution, appareillages modulaires ou composants encastrés, lorsque l’accès est contraint et que la sécurité électrique est requise. Il s’adresse aux électriciens, techniciens de maintenance et intervenants en électrotechnique amenés à travailler sur des équipements sous tension ou à proximité de parties actives.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Taille empreinte | ph2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,32 € HT
/ 12 unités
379,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours
