Tournevis isolé Facom ATP1X100TVE, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Phillips (PH) | Taille empreinte: PH1

Tournevis Protwist

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :ATP1X100TVE
Rubix :0139-5344420
EAN :3662424096471
TOURNEVIS PROTWIST PH1X100 ISOLE 1000V-SLIM
Résumé technique
Empreintephillips (ph)
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinteph1
Documents

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST PH1X100 ISOLE 1000V-SLIM


Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes approuvé VDE, en fin de cycle de fabrication.
Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
Tournevis Protwist PH1x100 isolé 1000Vslim

Informations techniques


Attributs
Empreintephillips (ph)
Longueur de la lame100 mm
Taille empreinteph1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,99 HT
/ unité
13,19 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.