Tournevis Facom ATWSH3X75, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 169 mm | Longueur de la lame: 75 mm

Tournevis Protwist

Voir les informations techniques

Références

Facom :ATWSH3X75
Rubix :0139-5344468
EAN :3662424099359
TOURNEVIS PROTWIST 6 PANS SPHERIQUE 3X75

Résumé technique

Empreintehex / allen
Taille empreinte3
Longueur de la lame75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST 6 PANS SPHERIQUE 3X75


La gamme de clés mâles 6 pans emmanchées à tête sphérique Facom ATWSH est conçue pour offrir précision, confort et durabilité. Adaptée aux besoins des professionnels, elle permet un vissage efficace même dans des zones difficiles d'accès, grâce à sa tête sphérique inclinable.

Caractéristiques :
Ces tournevis 6 pans mâles se distinguent par leur conception alliant ergonomie et performance. La poignée bi-matière PROTWIST® procure un confort supérieur et réduit la fatigue lors d'utilisations prolongées. La tête sphérique facilite le vissage sous différents angles, jusqu'à 30°, idéale pour contourner les obstacles ou travailler dans des espaces restreints. Fabriquées avec des matériaux robustes et de haute qualité, elles répondent aux exigences des environnements professionnels les plus exigeants. Leur conception précise garantit un ajustement parfait dans les empreintes des vis CHC, assurant ainsi un couple de serrage optimal et limitant les risques d'endommagement des vis.

Spécifications :
- Tête sphérique inclinable jusqu'à 30°.
- Empreinte : clé Allen.
- Poignée bi-matière ergonomique PROTWIST®.
- Pointe non magnétique.
- Taille : de 2 à 6 mm.
- Longueur de lame : 75 mm ou 100 mm (selon référence)
- Longueur totale : de 169 mm à 220 mm.
- Disponible en plusieurs dimensions pour s'adapter à différentes applications.
- Garantie à vie (remplacement à l'identique).

Normes :
- ISO 2380 sections 1 et 2.
- Origine France Garantie.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom s'impose comme une référence mondiale dans le domaine de l'outillage à main et électroportatif. Présente dans les ateliers, garages, usines et chantiers du monde entier, la marque est synonyme d'innovation, de robustesse et de précision. Facom place la qualité au cœur de sa philosophie, en fabriquant des outils selon des normes strictes garantissant une durabilité exceptionnelle. Avec plus de 100 ans d'expertise, des innovations constantes et une garantie à vie emblématique, Facom accompagne les professionnels de tous secteurs dans leurs projets, du plus simple au plus complexe.

Points forts

- Confort d'utilisation supérieur grâce à la poignée ergonomique PROTWIST®.
- Accès facilité aux vis hexagonales en angles grâce à la tête sphérique inclinable.
- Robustesse et durabilité garanties par des matériaux de haute qualité.
- Garantie à vie assurant une utilisation sereine sur le long terme.

Applications

Les clés mâles 6 pans emmanchées à tête sphérique AWSH trouvent leur place dans de nombreux environnements professionnels. Elles sont idéales pour la mécanique automobile, la maintenance industrielle, l'assemblage de structures métalliques et la réparation d'équipements. Leur conception permet d'intervenir dans des zones exiguës ou encombrées, tout en conservant un vissage précis et efficace.

Informations techniques


Attributs
Empreintehex / allen
Taille empreinte3
Longueur de la lame75 mm
Longueur169 mm
9,08 € HT
/ unité
10,90 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h