Tournevis Facom ATXR15X75, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 185 mm | Longueur de la lame: 75 mm
Tournevis PROTWIST® pour vis Resistorx®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ATXR15X75
Rubix :0139-5333866
EAN :3662424097959


Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tt15 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PROTWIST TAMPER TORX 15X75 (UC 05)
Pour visser et dévisser des vis Resistorx®, le tournevis Facom ATXR Protwist® est simple et robuste. Garanti à vie, c'est un outil fiable, taillé pour une utilisation quotidienne.
Caractéristiques :
Le tournevis ATXR Protwist® se distingue par son manche ergonomique en Soft Grip, garantissant une prise en main confortable. Surmoulé, il est fait d'une matière résistante aux huiles et aux produits chimiques. Sa lame bénéficie d’un traitement thermique qui double sa durée de vie et sa résistance. Le revêtement tri-couche zinc-nickel-chrome assure une protection anticorrosion quatre fois supérieure à la moyenne. Grâce à son usinage de précision par commande numérique, la pointe s’adapte parfaitement à la vis, permettant un transfert de couple optimal et limitant l’usure prématurée. Le marquage laser permanent sur le manche facilite l’identification, même après des années d'utilisations intensives.
Spécifications :
- Empreinte : Resistorx® (Torks plus).
- Têtes de vis compatibles : Torks® et Resistorks®.
- Gamme complète disponible : du T10 au T40.
- Longueur de lame : de 75 mm à 150 mm selon la référence.
- Longueur totale : de 184 mm à 275 mm selon la taille de l'empreinte.
- Usinage de la pointe : commande numérique.
- Pointe non magnétique.
- Code couleur sur le manche en fonction de la taille.
- Marquage laser durable.
- Poignée surmoulée en Soft Grip.
- Origine France Garantie.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels dans l’industrie, l’automobile, la maintenance et la construction. Forte de plus de 100 ans d’expérience, la marque est devenue une référence mondiale en matière d’outillage de précision et de robustesse. Avec des millions d’outils en circulation, la marque se distingue par sa garantie à vie instaurée depuis 1952 et par ses gammes diversifiées allant des tournevis aux clés dynamométriques, en passant par des solutions complètes de rangement. Facom est reconnue comme un symbole de fiabilité et de performance durable.
Caractéristiques :
Le tournevis ATXR Protwist® se distingue par son manche ergonomique en Soft Grip, garantissant une prise en main confortable. Surmoulé, il est fait d'une matière résistante aux huiles et aux produits chimiques. Sa lame bénéficie d’un traitement thermique qui double sa durée de vie et sa résistance. Le revêtement tri-couche zinc-nickel-chrome assure une protection anticorrosion quatre fois supérieure à la moyenne. Grâce à son usinage de précision par commande numérique, la pointe s’adapte parfaitement à la vis, permettant un transfert de couple optimal et limitant l’usure prématurée. Le marquage laser permanent sur le manche facilite l’identification, même après des années d'utilisations intensives.
Spécifications :
- Empreinte : Resistorx® (Torks plus).
- Têtes de vis compatibles : Torks® et Resistorks®.
- Gamme complète disponible : du T10 au T40.
- Longueur de lame : de 75 mm à 150 mm selon la référence.
- Longueur totale : de 184 mm à 275 mm selon la taille de l'empreinte.
- Usinage de la pointe : commande numérique.
- Pointe non magnétique.
- Code couleur sur le manche en fonction de la taille.
- Marquage laser durable.
- Poignée surmoulée en Soft Grip.
- Origine France Garantie.
Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom accompagne les professionnels dans l’industrie, l’automobile, la maintenance et la construction. Forte de plus de 100 ans d’expérience, la marque est devenue une référence mondiale en matière d’outillage de précision et de robustesse. Avec des millions d’outils en circulation, la marque se distingue par sa garantie à vie instaurée depuis 1952 et par ses gammes diversifiées allant des tournevis aux clés dynamométriques, en passant par des solutions complètes de rangement. Facom est reconnue comme un symbole de fiabilité et de performance durable.
Points forts
- Durée de vie doublée grâce au traitement thermique de la lame.
- Confort d’utilisation renforcé avec le manche ergonomique Soft Grip.
- Résistance à la corrosion multipliée par quatre grâce au traitement tri-couche.
- Identification rapide grâce au marquage laser et au code couleur.
- Précision accrue et transfert de couple optimisé limitant l’usure des vis.
- Confort d’utilisation renforcé avec le manche ergonomique Soft Grip.
- Résistance à la corrosion multipliée par quatre grâce au traitement tri-couche.
- Identification rapide grâce au marquage laser et au code couleur.
- Précision accrue et transfert de couple optimisé limitant l’usure des vis.
Applications
Particulièrement adapté aux environnements où la résistance à la corrosion et la durabilité sont essentielles, comme les ateliers de réparation, les sites industriels ou les chantiers. Idéal pour les professionnels de l’automobile, de l’industrie mécanique, de la maintenance et des travaux techniques nécessitant un outillage fiable et performant sur le long terme.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tt15 |
| Longueur de la lame | 75 mm |
| Longueur | 185 mm |
| Finition | zinc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,34 € HT
/ unité
10,01 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h