Tournevis Wera 05024400001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 178 mm | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis pour vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05024400001
Rubix :4727-5541687
EAN :4013288094742

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx15 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : 977 TOURNEVIS POUR VIS TORX, TX 15X80 MM
977 Tournevis pour vis TORX®, TX 15 x 80 mm
Points forts
Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx15 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Longueur | 178 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,37 € HT
/ unité
49,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours