Tournevis Wera 05024401001, Empreinte: Profil Torx | Longueur de la lame: 90 mm
Tournevis pour vis
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05024401001
Rubix :4727-5542137
EAN :4013288094759

Résumé technique
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 20 |
| Longueur de la lame | 90 mm |
Documents
Détails articles : 977 TOURNEVIS POUR VIS TORX, TX 20X90 MM
977 Tournevis pour vis TORX®, TX 20 x 90 mm
Points forts
Tournevis-burin Wera, pour visser, buriner, mater et dégager des vis bloquées. Avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur. Avec lame hexagonale traversante réalisée dans le même matériau haut de gamme que les embouts - d'où une transmission de force sans déperdition, même lors de frappes au marteau. Le matériau à finition extra-rigide empêche l'ébrèchement ou la rupture de la lame. Avec heurtoir intégré, pour une durée de vie supérieure et une réduction du risque d'éclatement. Le plot hexagonal intégré permet la transmission de couples supérieurs en s'aidant d'une clé à fourche ou d'une clé polygonale. La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement. Avec dispositif hexagonal antiroulement empêchant les "échappées" importunes de l'outil sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | profil torx |
|---|---|
| Taille empreinte | tx 20 |
| Longueur de la lame | 90 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,02 € HT
/ unité
50,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours