Tournevis Stanley 0-66-357, Empreinte: Empreintes multiples | Longueur: 15.2 mm | Longueur de la lame: 25 mm
TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS BOULE BIMATIERE + 6 EMBOUTS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Stanley :0-66-357
Rubix :5511-5300711
EAN :3253560663575

Résumé technique
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1, ph2, pz1, pz2, flat 4.5 mm, flat 6 mm |
| Longueur de la lame | 25 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS PORTE-EMBOUTS BOULE BIMATIERE +6 EMBOUTS
Tête magnétique pour un maintien efficace et un changement rapide de l'embout
Manche Bimatière
Réservoir de stockage dans le manche
Porte-embouts + 6 embouts : PH1-PH2, PZ1-PZ2, Fente 4.5-6 mm
Manche Bimatière
Réservoir de stockage dans le manche
Porte-embouts + 6 embouts : PH1-PH2, PZ1-PZ2, Fente 4.5-6 mm
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | empreintes multiples |
|---|---|
| Taille empreinte | ph1, ph2, pz1, pz2, flat 4.5 mm, flat 6 mm |
| Longueur de la lame | 25 mm |
| Longueur | 15,2 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,93 € HT
/ unité
21,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h