Tournevis Gedore 2161 PH 2, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur: 81 mm | Longueur de la lame: 25 mm
Tournevis Philisps-2161
Voir les informations techniquesRéférences
Gedore :2161 PH 2
Rubix :8965-5307089
Fabricant :1531204
EAN :4010886815335


Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Longueur de la lame | 25 mm |
Détails articles : TOURNEVIS PH 2 2161 PH 2
Le tournevis boule 2161 PH de Gedore intervient dans les zones à faible dégagement, où un tournevis de longueur standard ne peut pas manœuvrer. Sa poignée tricomposant Power-Grip assure une transmission de force efficace, même dans les positions contraintes.
Caractéristiques :
Ce tournevis boule (également appelé tournevis Stubby ou tournevis Tom Pouce) est destiné aux travaux de vissage et de dévissage sur empreintes Phillips dans les espaces réduits. Son format court permet d’intervenir à proximité d’obstacles ou dans des volumes où un tournevis conventionnel ne peut pas être utilisé efficacement.
La poignée Power-Grip à trois composants associe confort de prise en main et précision de guidage. Sa forme ergonomique contribue à limiter la fatigue lors des opérations répétitives. La liaison ajustée entre le manche et la lame favorise une transmission efficace de l’effort appliqué. L’empreinte est indiquée à l’extrémité du manche pour identifier rapidement la taille du tournevis.
La lame ronde est fabriquée en acier au molybdène-vanadium traité. Un trou de suspension intégré au manche permet un rangement suspendu sur panneau mural ou autre porte-outils.
Spécifications :
• Type d’empreinte : Phillips (PH)
• Longueur de lame : 25 mm
• Largeur : 36 mm
• Hauteur : 30 mm
• Matériau de la lame : acier molybdène-vanadium traité thermiquement
• Matériau de la poignée : plastique tricomposant
• Forme de la lame : ronde
• Trou de suspension : oui
2161 PH 1
• Empreinte : PH 1
• Visserie compatible : M2 à M3
• Longueur totale : 80 mm
• Poids : 0,033 kg
2161 PH 2
• Empreinte : PH 2
• Visserie compatible : M3,5 à M5
• Longueur totale : 82 mm
• Poids : 0,036 kg
Normes :
• DIN ISO 8764 : norme relative aux tournevis pour vis à empreinte cruciforme. Elle définit les exigences générales applicables à ces outils
• DIN ISO 8764-1 PH : spécifie la géométrie, les dimensions et les caractéristiques techniques des pointes Phillips (PH) afin d'assurer leur compatibilité avec les empreintes correspondantes
Caractéristiques :
Ce tournevis boule (également appelé tournevis Stubby ou tournevis Tom Pouce) est destiné aux travaux de vissage et de dévissage sur empreintes Phillips dans les espaces réduits. Son format court permet d’intervenir à proximité d’obstacles ou dans des volumes où un tournevis conventionnel ne peut pas être utilisé efficacement.
La poignée Power-Grip à trois composants associe confort de prise en main et précision de guidage. Sa forme ergonomique contribue à limiter la fatigue lors des opérations répétitives. La liaison ajustée entre le manche et la lame favorise une transmission efficace de l’effort appliqué. L’empreinte est indiquée à l’extrémité du manche pour identifier rapidement la taille du tournevis.
La lame ronde est fabriquée en acier au molybdène-vanadium traité. Un trou de suspension intégré au manche permet un rangement suspendu sur panneau mural ou autre porte-outils.
Spécifications :
• Type d’empreinte : Phillips (PH)
• Longueur de lame : 25 mm
• Largeur : 36 mm
• Hauteur : 30 mm
• Matériau de la lame : acier molybdène-vanadium traité thermiquement
• Matériau de la poignée : plastique tricomposant
• Forme de la lame : ronde
• Trou de suspension : oui
2161 PH 1
• Empreinte : PH 1
• Visserie compatible : M2 à M3
• Longueur totale : 80 mm
• Poids : 0,033 kg
2161 PH 2
• Empreinte : PH 2
• Visserie compatible : M3,5 à M5
• Longueur totale : 82 mm
• Poids : 0,036 kg
Normes :
• DIN ISO 8764 : norme relative aux tournevis pour vis à empreinte cruciforme. Elle définit les exigences générales applicables à ces outils
• DIN ISO 8764-1 PH : spécifie la géométrie, les dimensions et les caractéristiques techniques des pointes Phillips (PH) afin d'assurer leur compatibilité avec les empreintes correspondantes
Points forts
• Format compact adapté aux interventions dans les espaces restreints
• Poignée ergonomique à trois composants favorisant un travail précis et limitant l’inconfort de la main
• Identification rapide de l’empreinte grâce au marquage à l’extrémité du manche
• Trou de suspension intégré facilitant le rangement sur panneau ou support mural
• Lame en acier au molybdène-vanadium traité offrant une bonne résistance
• Poignée ergonomique à trois composants favorisant un travail précis et limitant l’inconfort de la main
• Identification rapide de l’empreinte grâce au marquage à l’extrémité du manche
• Trou de suspension intégré facilitant le rangement sur panneau ou support mural
• Lame en acier au molybdène-vanadium traité offrant une bonne résistance
Applications
Ce tournevis court convient à toute situation où l'encombrement de l'outil conditionne la faisabilité de l'intervention. C'est notamment le cas en maintenance industrielle, lors d'opérations dans des armoires électriques, des coffrets de commande ou des châssis de machines où la profondeur de passage est restreinte. Dans les secteurs de l'électrotechnique, de l'assemblage mécanique et de la maintenance d'équipements, il intervient sur une large plage de visseries courantes. Sa compacité le rend également adapté aux lignes de production où l'organisation de l'outillage est contrainte, ou lors d'interventions sur site nécessitant une trousse légère et bien rangée.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Longueur de la lame | 25 mm |
| Longueur | 81 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,70 € HT
/ 10 unités
135,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours