Tournevis SAM TA-8M175, Empreinte: Plat | Longueur: 299.5 mm | Longueur de la lame: 175 mm
Tournevis mécanicien SAMSOFORCE CLASSIC fente manche bimatière
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :TA-8M175
Rubix :0149-5340763
Fabricant :TA8M175
EAN :3272670735156


Résumé technique
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur de la lame | 175 mm |
Documents
Détails articles : TOURNEVIS FENTE MECANICIEN 8X175
Tournevis fente mécanicien SAM pour vis à fente. Lame chromée avec pointe traitée bruni, manche ergonomique pour un serrage/desserrage précis.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Taille empreinte | 8 mm |
| Longueur de la lame | 175 mm |
| Longueur | 299,5 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,74 € HT
/ unité
14,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h