Tournevis Wera 05100015001, Empreinte: Pozidriv | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis isolé pour vis cruciformes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05100015001
Rubix :4727-5540143
Fabricant :05100015001
EAN :4013288181510

Résumé technique
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : 165 I PZ SB VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS CRUCIFORMES PZ, PZ
165 i PZ SB VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PZ, PZ 1 x 80 mm
Points forts
Tournevis Wera VDE (isolé), avec manche Kraftform Plus multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle unitairement à 10 000 V, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taile, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | pozidriv |
|---|---|
| Taille empreinte | pz 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,96 € HT
/ unité
63,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours