Tournevis Wera 05100011001, Empreinte: Phillips (PH) | Longueur de la lame: 80 mm
Tournevis isolé pour vis cruciformes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05100011001
Rubix :4727-5541768
Fabricant :05100011001
EAN :4013288181442

Résumé technique
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
Documents
Détails articles : 162 I PH SB VDE TOURNEVIS ISOLE POUR VIS CRUCIFORMES PH, PH
162 i PH SB VDE Tournevis isolé pour vis cruciformes PH, PH 1 x 80 mm
Points forts
Tournevis Wera VDE (isolé) avec manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur : zones dures pour une haute vitesse de travail, les zones tendres garantissant quant à elles une transmission de couple élevée. Contrôle pièce à pièce à 10 000 V en immersion dans l'eau, pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V. La pointe des tournevis Wera Lasertip est pourvue d'un grenelage microscopique réalisé au laser. Cette surface rugueuse vient littéralement "mordre" dans la tête de vis. Fini les ripages intempestifs ! Le repéreur d'outils Take it easy avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de taille, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | phillips (ph) |
|---|---|
| Taille empreinte | ph 1 |
| Longueur de la lame | 80 mm |
| Finition | isolé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,85 € HT
/ unité
58,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours