Tournevis isolé SAM ZTB-35E100, Longueur de la lame: 100 mm | Empreinte: Plat | Taille empreinte: 3,5 mm
Tournevis Electricien Isole 1000 Volts
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ZTB-35E100
Rubix :0149-5201066
EAN :3272670534506
Documents
Détails articles : TOURNEVIS ELECTRICIEN ISOLES 1000 VOLTS
Tournevis SAMSOFORCE fente électricien isolés 1000V. Lame ronde brunie gainée. Manche bi-matière. La tête de la lame est fraisée pour un accès facile à la vis notamment pour les dominos. Alliance parfaite du confort à la sécurité d'un outil isolé 1000V tournevis SAMSOFORCE fente électricien isolés 1000V
Points forts
Conforme norme VDE.
Applications
Permet le vissage et dévissage de vis différentes.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | plat |
|---|---|
| Longueur de la lame | 100 mm |
| Taille empreinte | 3,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,79 € HT
/ unité
11,75 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h


